壁面へネジで固定する方式のアームで、省スペース構造の小型アームです。 垂直な壁面だけでなく、天井などの天面にも取付可能です。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-16LとLA-17Lの耐荷重は〜8Kgで、目安として17インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。
サイズ、使用感、お値段全て満足しています。何度も使わせてもらってます。