WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ・コンタクト数
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(1000個)
シリーズ
687
コンタクト数
12
注文コード
48946416
品番
687312124422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
0.5
シリーズ
687
定格電圧(V)
50
端子種別
はんだピン
行数
1
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート