WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ・コンタクト数
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(1500個)
シリーズ
686
コンタクト数
12
注文コード
48946459
品番
68611214122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
1
シリーズ
686
定格電圧(V)
125
端子種別
はんだピン
定格電流(A)
1
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート