レーザーマーカー付き防水型放射温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48971133 品番 IR-310WP
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10〜1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き

仕様
距離対測定範囲比(D対S):12対1
容器保護等級:IP54
放射率0.10〜1.00(0.01ずつ可変) 用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定 トラスコ品番421-2924 材質ABS樹脂 質量(g)195 電源単4乾電池×2個(別売) 測定範囲(℃)-60〜+550 測定精度±2%rdg又は±3℃の大きい方 測定時間1 温度表示(最小)0.1/1℃ 分解能(℃)0.1℃(-9.9〜199.9℃)1℃(左記以外) 防塵防水性能IP54 電池寿命250時間 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×43×144 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ) 距離対測定範囲比(D対S)12:1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※電池は附属しておりません。検査の為にテスト用電池が装着されていますので、ご使用時には新品の電池と交換してください。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:227

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする