曜日別特売
TN-7-BL ティルト中鉢 アイリスオーヤマ 49016651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ティルト中鉢

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)約3.0
色ブルー
号数7号
内容量1個注文コード49016651品番TN-7-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

肉厚でしっかりとしたデザインの中鉢です。フランジ部の傾斜がスッキリしているので植物を一層引き立てます。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。

用途
植物育成用にご使用下さい。
容量(L)
約3.0
色
ブルー
トラスコ品番
420-1281
材質
ポリプロピレン
質量(g)
223
直径×高さ(mm)
216×151
号数
7号

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする