アイリスオーヤマ
ティルト中鉢
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
約7.0
約3.0
約4.5
約7.0
約10.0
色
ホワイト
ブルー
ホワイト
号数
9号
7号
8号
9号
10号
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49016703
品番
TN-9-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
肉厚でしっかりとしたデザインの中鉢です。フランジ部の傾斜がスッキリしているので植物を一層引き立てます。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。
用途
植物育成用にご使用下さい。
容量(L)
約7.0
色
ホワイト
トラスコ品番
420-1337
材質
ポリプロピレン
質量(g)
397
直径×高さ(mm)
277×195
号数
9号