曜日別特売
YLR-04V YLコネクタ用ハウジング リセプタクル JST(日本圧着端子製造) 49020002

YLコネクタ用ハウジング リセプタクル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数4
内容量1袋(100個)注文コード49020002品番YLR-04V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。

用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。トラスコ品番413-9003材質ナイロン66(UL94V-0)質量(g)236極数4使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)26.6耐電圧AC1500V/1分間寸法D(mm)3定格電流(A)(最大)10寸法E(mm)3.1寸法B(mm)10.3寸法C(mm)12.5適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-27
用途: 自動車機器の配線

JST全般にいえることですが、ハウジングの端子部には番号が表示していますので、端子の先込み間違いが極端に少なくなるので重宝しています。

対象商品 : 49019984
2017-03-16
用途: 製作装置のケーブルの中継

商品の定格が見た目感じ華奢に思えたくらいです。取り扱いで特に不便を感じませんが、最初にピンの挿入方向などのメモでも入っていると楽かなと思えましたが、このような指示のあるコネクタは見たことがないのが現状です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする