※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-931 業務用ふきん 超厚手タイプ 東京メディカル 49021201 FT-931 業務用ふきん 超厚手タイプ 東京メディカル 49021201

業務用ふきん 超厚手タイプ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 49021201 品番 FT-931
参考基準価格(税別)¥2,418 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

カウンタークロスの超厚手タイプです。(厚さ約1mm)高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。

ピンク シートサイズ(mm)300×350 質量(1箱あたり)(g)590 用途カウンター、厨房周辺などの清掃に。 仕様食品衛生法適合品 トラスコ品番397-4685 材質レーヨン不織布 厚さ(mm)約1.19 質量(g)590 タイプ超厚手タイプ(厚さ約1mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49021192
2026-02-26
用途:
厨房での色々
中華処 宮 様 (飲食業)

盛り付け時に皿の下に敷いたり、
洗い物を伏せたり、ダスターとして拭いたり、
とにかく丈夫で何度も洗え、乾くのも早く、とても重宝しております!
もう何度もリピです!

2025-01-24
用途:
厨房内調理時、清掃時
MKT食品株式会社 様 (サービス業)

厚手なのですぐにへたらず、長く使用できるのでありがたい。

対象商品:
49021217
2024-04-02
用途:
台所の雑巾として。台ふきん。お皿ふきんとして。
その他業種

拭き取りが良く、なんといってもすぐに乾くのでカビがはえない。洗って何度も使えるし他の商品と比べて厚いので指が痛くならずに絞ることもできる。

対象商品:
49021156
2024-01-11
用途:
調理の時
飲食業

厚手で使い易いです。
ハイターにつけて何度もしようしています

対象商品:
49021226
2020-07-18
用途:
テーブルの汚れ拭き取り
その他業種

超厚口タイプなので拭き取りの時に、よれること無く使用できます。
30枚入りなので、使い切るまでに時間がありそうです。

対象商品:
49021217
2020-07-01
用途:
調理台用フキン
ビストロ叶屋 様 (飲食業)

厚手なので耐久性があり、洗ってもしっかりして使いやすい。

対象商品:
49021156
2019-12-09
用途:
調理場で台拭きとして
喫茶チロリン 様 (サービス業)

タオル生地などより強く長持ちします。油などの汚れも洗剤で良く濯ぐとヌメリなども残らず使い勝手がとても良いです。でも古くなると毛玉のような物が出来見栄えがとても悪いですがそこまではなかなかならないです。

対象商品:
49021174
2016-01-30
用途:
厨房とホール

これはいい!じょうぶで吸水もいい、大きいので半分にして使用中です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする