※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
パンラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(m)
30.48
30.48
15.24
60.96
色
黒
ナチュラル
黒
白
材質
ポリエチレン
ポリエチレン
難燃性ポリエチレン
チューブ内径(Φmm)
20.6
20.6
28.6
12
18.3
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49029994
品番
PW100F-C20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
用途
屋内用。電線およびケーブルの保護。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
30.48
色
黒
トラスコ品番
403-7821
質量(kg)
4.1
使用温度範囲
-20~75℃
最大結束径(Φmm)
28.6
チューブ内径(Φmm)
20.6
特性
柔軟性
商品説明動画
パンラップ施工方法
参考になった