※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
パンラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(m)
15.24
30.48
15.24
60.96
色
ナチュラル
ナチュラル
黒
白
材質
ポリエチレン
ポリエチレン
難燃性ポリエチレン
チューブ内径(Φmm)
28.6
20.6
28.6
12
18.3
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49030021
品番
PW150F-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
用途
屋内用。電線およびケーブルの保護。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
15.24
色
ナチュラル
トラスコ品番
403-7855
質量(kg)
3.2
使用温度範囲
-40~50℃
最大結束径(Φmm)
41.3
チューブ内径(Φmm)
28.6
特性
柔軟性
商品説明動画
パンラップ施工方法
参考になった