曜日別特売
PW150FR-LY パンラップ PANDUIT(パンドウイット) 49030055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PW150FR-LY パンラップ PANDUIT(パンドウイット) 49030055
PW150FR-LY パンラップ PANDUIT(パンドウイット) 49030055

パンラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)15.24
材質難燃性ポリエチレン
チューブ内径(Φmm)28.6
内容量1巻注文コード49030055品番PW150FR-LY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。

用途屋内用。電線およびケーブルの保護。材質難燃性ポリエチレン長さ(m)15.24トラスコ品番403-7880質量(kg)3.2使用温度範囲-20~75℃最大結束径(Φmm)41.3チューブ内径(Φmm)28.6特性柔軟性

商品説明動画

パンラップ施工方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする