※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
パンラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)
76.22
30.48
15.24
60.96
色
黒
ナチュラル
黒
白
材質
難燃性ポリエチレン
ポリエチレン
難燃性ポリエチレン
チューブ内径(Φmm)
9.7
20.6
28.6
12
18.3
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49030064
品番
PW38FR-TL20Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
用途
屋内用。電線およびケーブルの保護。
材質
難燃性ポリエチレン
長さ(m)
76.22
色
黒
トラスコ品番
403-7898
質量(kg)
2.1
使用温度範囲
-20~75℃
最大結束径(Φmm)
10.9
チューブ内径(Φmm)
9.7
商品説明動画
パンラップ施工方法
参考になった