パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の レンジ調理・アイデアグッズ
プチクック 土鍋風レンジ鍋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49033398
品番
HB-2465
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
電子レンジ専用の軽くて便利なプラスチック製鍋。
火を使わないから安心です。
レシピ付。
材質
ポリプロピレン
容量
1.3L
質量(g)
263
サイズ(cm)
18
底面の厚さ(mm)
1.3L