DK-F1CW3 LEDスタンドライト ルミトロン GENTOS 49044895

LEDスタンドライト ルミトロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49044895 品番DK-F1CW3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

くっきり自然な白色の光です。角度を自由に変える事が出来るフレキシブルアームを採用しています。直流電流回路の採用によりチラツキを抑制しています。ON/OFFに強いタッチセンサースイッチを採用しています。白熱電球と比べ低発熱です。

付属品ACアダプター トラスコ品番407-8357 材質アルミ、ABS樹脂 ピンク 質量(g)700 消費電力(W)3.8 電源ACアダプター 全光束(Lm)250 定格入力電圧(V)DC12 光源白色LED×1灯 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする