スイッチボックス カバーなし

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49089337 品番 DS49150
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。

側面ノックアウト
G28(C31)×1・G22(C25)×2・G16(C19)
またはG22(C25)×1
またはG16(C19)×1
材質鋼板製 質量(kg)0.88 種類5コ用 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38221617
2021-10-14
用途:
リモコン設置
マイジェー 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

軽くて固定し易く、コストも抑えられるのでとても良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
38221617
2021-11-20
用途:
電気配線
亜未夢株式会社 様 (不動産業)

安いし簡単で使いやすいと思います。
サイドの固定穴は非対称なので対称の方が使いやすいと思う。

対象商品:
49089337
2019-06-24
用途:
車庫照明の露出ボックスとして。
建設業・工事業

大きい露出ボックスが必要となったので、購入した。電線管のまとまり、自由度ができたので作業がしやすかった。電線の処理が容易となった。

対象商品:
38221617
2017-05-23
用途:
スイッチやコンセントの展示用に
HITTITE 様

プラスチックのスライド(ミライ)とは違って、露出にでも使える。スチール製なので、しっかりとしている。いつも買っています。コスパも高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする