※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の セットカラー
NBK(鍋屋バイテック会社)の スタンダード
NSC-B セットカラー(ベアリング固定用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
10
注文コード
49130137
品番
NSC-10-11-CB1
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は749円となります。
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
11
寸法B1(mm)
8
寸法D(mm)
20
寸法D1(mm)
14.2
寸法M(mm)
M5
寸法d(mm)
10