※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSC-12-11-CB2 NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49130234 NSC-12-11-CB2 NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49130234 NSC-12-11-CB2 NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49130234

NSC-B セットカラー(ベアリング固定用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)12 注文コード49130234 品番NSC-12-11-CB2
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
この商品は寸法dなど108種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)11 寸法B1(mm)8 寸法D(mm)22 寸法D1(mm)17.7 寸法M(mm)M5 寸法d(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする