※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSC-20-13-MB3 NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49130541 NSC-20-13-MB3 NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49130541 NSC-20-13-MB3 NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社) 49130541

NSC-B セットカラー(ベアリング固定用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)20 注文コード49130541 品番NSC-20-13-MB3
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188
この商品は寸法dなど108種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)13 寸法B1(mm)10 寸法D(mm)35 寸法D1(mm)24.7 寸法M(mm)M6 寸法d(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする