曜日別特売
SET-M4-10-NI SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49202212

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SET-M4-10-NI SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49202212
SET-M4-10-NI SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49202212
SET-M4-10-NI SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49202212

SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(20個)ねじの呼びM4寸法L(mm)10注文コード49202212品番SET-M4-10-NI
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
種別全ねじ材質SWCH頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴質量(g)1ピッチ(mm)0.7寸法L(mm)10寸法L1(mm)0.9寸法t(mm)0.9寸法D1(mm)8最大締付トルク(N・m)2.3ねじの呼びM4適合レンチSKX-8ヘクサロビュラ穴の番号(No)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49202142
2023-01-05
用途: 製品の部品に採用
ブレインビジョン株式会社

精度が高く、表面処理も綺麗なので、製品の格がなんとなく上がります。超低頭ですが、硬度があるようで、しっかり固定できます。

対象商品 : 49202142
2022-12-27
用途: 製品の試作、量産
ブレインビジョン株式会社

精密でメッキも綺麗。強度的にもかなりあると思われます。RoHS証明書あり、価格もリーズナブルなのでお薦めです。強いて言えば、100本パックもあって欲しいです。

対象商品 : 49202142
2022-12-19
用途: 製品の部品に採用
ブレインビジョン株式会社

非常に精度が高く、安心である。黒ニッケルメッキが綺麗で見栄えが良い。RoHS証明書がダウンロード出来て便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2746:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする