コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 卓上ライト
コイズミ(小泉成器)の クランプライト
アームライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(mm)
2430
材質
本体:鋼(外面)黒色サテン塗装・(内面)しんちゅう色塗装、飾:しんちゅう
注文コード
49214394
品番
AT49288L
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
コード長さ(mm)
2430
材質
本体:鋼(外面)黒色サテン塗装・(内面)しんちゅう色塗装、飾:しんちゅう
質量(kg)
4.2
ランプ
LED電球4.9W(E26)
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、灯具可動型、調光器併用不可
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
84