NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
150
注文コード
49245777
品番
SM100U-OP
参考基準価格(税別)
¥61,350
販売価格(税込)
¥59,387
販売価格(税別)
¥
53,988
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
125.5
寸法L(mm)
175
寸法W(mm)
4.15
寸法d(mm)
150
寸法d1(mm)
145
寸法dr(mm)
100
寸法h(mm)
50
形状
開放形
軸径(Φmm)
100
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
片シール
寸法θ°
50°
ボール条列
5
基本静定格荷重Co(N)
34800
基本動定格荷重C(N)
14100
CADデータダウンロード