NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)
(1件のレビュー)
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
19
注文コード
49245804
品番
SM10GU-OP
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥853
販売価格(税別)
¥
775
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
22
寸法L(mm)
29
寸法W(mm)
1.3
寸法d(mm)
19
寸法d1(mm)
18
寸法dr(mm)
10
寸法h(mm)
6.8
形状
開放形
軸径(Φmm)
10
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
スチール
シール
片シール
寸法θ°
80°
ボール条列
3
基本静定格荷重Co(N)
549
基本動定格荷重C(N)
372
CADデータダウンロード