NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
180
注文コード
49245831
品番
SM120U-OP
参考基準価格(税別)
¥142,840
販売価格(税込)
¥138,270
販売価格(税別)
¥
125,700
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
158.6
寸法L(mm)
200
寸法W(mm)
4.15
寸法d(mm)
180
寸法d1(mm)
175
寸法dr(mm)
120
寸法h(mm)
85
形状
開放形
軸径(Φmm)
120
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
片シール
寸法θ°
80°
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
40000
基本動定格荷重C(N)
16400
CADデータダウンロード