NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)
(1件のレビュー)
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
21
注文コード
49245901
品番
SM12UU-OP
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,675
販売価格(税別)
¥
1,523
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
23
寸法L(mm)
30
寸法W(mm)
1.3
寸法d(mm)
21
寸法d1(mm)
20
寸法dr(mm)
12
寸法h(mm)
8
形状
開放形
軸径(Φmm)
12
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
両シール
寸法θ°
80°
ボール条列
3
基本静定格荷重Co(N)
784
基本動定格荷重C(N)
510
CADデータダウンロード