曜日別特売
SM13GUU-OP SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング) 49245935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM13GUU-OP SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング) 49245935
SM13GUU-OP SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング) 49245935

SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)23注文コード49245935品番SM13GUU-OP
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,008
販売価格(税別)
916
寸法B(mm)23寸法L(mm)32寸法W(mm)1.3寸法d(mm)23寸法d1(mm)22寸法dr(mm)13寸法h(mm)9形状開放形軸径(Φmm)13材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両シール寸法θ°80°ボール条列3基本静定格荷重Co(N)784基本動定格荷重C(N)510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49246145
2019-08-10
用途: 産業用機械の修理

今回メーカ純正品の、簡易的な刃物研磨機のレール用ベアリングの交換部品として使用しました。このようなベアリングがあるのをはじめて知りました。交換も簡単で、交換後は問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする