NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
210
注文コード
49245996
品番
SM150UU-OP
参考基準価格(税別)
¥265,260
販売価格(税込)
¥256,772
販売価格(税別)
¥
233,429
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
170.6
寸法L(mm)
240
寸法W(mm)
5.15
寸法d(mm)
210
寸法d1(mm)
204
寸法dr(mm)
150
寸法h(mm)
105
形状
開放形
軸径(Φmm)
150
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
両シール
寸法θ°
80°
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
54300
基本動定格荷重C(N)
21100
CADデータダウンロード