曜日別特売
SM35G-OP SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング) 49246242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM35G-OP SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング) 49246242
SM35G-OP SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング) 49246242

SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)

(1件のレビュー)
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)52注文コード49246242品番SM35G-OP
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥2,962
販売価格(税別)
2,693
寸法B(mm)49.5寸法L(mm)70寸法W(mm)2.1寸法d(mm)52寸法d1(mm)49寸法dr(mm)35寸法h(mm)17形状開放形軸径(Φmm)35材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシールシールなし寸法θ°50°ボール条列5基本静定格荷重Co(N)3140基本動定格荷重C(N)1670
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49246145
2019-08-10
用途: 産業用機械の修理

今回メーカ純正品の、簡易的な刃物研磨機のレール用ベアリングの交換部品として使用しました。このようなベアリングがあるのをはじめて知りました。交換も簡単で、交換後は問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする