※SRCS-R

SRCS-11-10-L SRCS ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49273445 SRCS-11-10-L SRCS ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49273445 SRCS-11-10-L SRCS ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49273445

SRCS ローラチェーンボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49273445 品番 SRCS-11-10-L
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法B1(mm)2.4 寸法F(mm)1.8 寸法H1(mm)1.6 寸法L1(mm)9.1 寸法d(mm)1.7 寸法e(mm)10 寸法l(mm)17.2 寸法m(mm)M2.5 材質ステンレス 質量(g)1.8 タイプ左ねじ 最大荷重(N)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする