※SRCS-R

SRCS-35-25-L SRCS ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49273481 SRCS-35-25-L SRCS ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49273481 SRCS-35-25-L SRCS ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49273481

SRCS ローラチェーンボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49273481 品番 SRCS-35-25-L
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法B1(mm)7.4 寸法F(mm)4.5 寸法H1(mm)3.6 寸法L1(mm)23.5 寸法d(mm)3.7 寸法e(mm)25 寸法l(mm)40 寸法m(mm)M6 材質ステンレス 質量(g)12 タイプ左ねじ 最大荷重(N)1570

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする