※SRCS-R
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の チェーン
NBK(鍋屋バイテック会社)の チェーン関連機器
SRCS ローラチェーンボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49273506
品番
SRCS-40-33-L
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
11.2
寸法F(mm)
6
寸法H1(mm)
5
寸法L1(mm)
31
寸法d(mm)
4
寸法e(mm)
33
寸法l(mm)
52.5
寸法m(mm)
M8
材質
ステンレス
質量(g)
30
タイプ
左ねじ
最大荷重(N)
2840