NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の チェーン
NBK(鍋屋バイテック会社)の チェーン関連機器
SRF ローラチェーンナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大荷重(N)
5680
注文コード
49273804
品番
SRF-50
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B1(mm)
13.8
寸法F(mm)
7.5
寸法d(mm)
5.2
寸法l(mm)
38
寸法m(mm)
M10
材質
スティール
質量(g)
54
最大荷重(N)
5680