SRF ローラチェーンナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大荷重(N)15400 注文コード49273822 品番SRF-80
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は最大荷重など11種類から選べます 他の種類を見る
寸法B1(mm)22.6 寸法F(mm)12 寸法d(mm)8 寸法l(mm)52 寸法m(mm)M16 材質スティール 質量(g)148 最大荷重(N)15400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする