※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRFS-40 SRF ローラチェーンナット NBK(鍋屋バイテック会社) 49273847 SRFS-40 SRF ローラチェーンナット NBK(鍋屋バイテック会社) 49273847

SRF ローラチェーンナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大荷重(N)2840 注文コード49273847 品番SRFS-40
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は最大荷重など11種類から選べます 他の種類を見る
寸法B1(mm)11.2 寸法F(mm)6 寸法d(mm)4 寸法l(mm)30 寸法m(mm)M8 材質ステンレス 質量(g)25 最大荷重(N)2840

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする