SRF ローラチェーンナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大荷重(N)4510 注文コード49273856 品番SRFS-50
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は最大荷重など11種類から選べます 他の種類を見る
寸法B1(mm)13.8 寸法F(mm)7.5 寸法d(mm)5.2 寸法l(mm)38 寸法m(mm)M10 材質ステンレス 質量(g)54 最大荷重(N)4510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする