NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の チェーン
NBK(鍋屋バイテック会社)の チェーン関連機器
SRF ローラチェーンナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大荷重(N)
6570
注文コード
49273865
品番
SRFS-60
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B1(mm)
17.8
寸法F(mm)
9
寸法d(mm)
6
寸法l(mm)
42
寸法m(mm)
M12
材質
ステンレス
質量(g)
75
最大荷重(N)
6570