NBK(鍋屋バイテック会社)
SRHS 六角穴付きボタンボルト(ピンつき)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(20個)
ねじの呼び
M3
注文コード
49273953
品番
SRHS-M3-6
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
ねじの呼び
M3
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴(ピン付)
質量(g)
0.6
種別
全ねじ