曜日別特売
SRHS-M4-8 SRHS 六角穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 49274023

SRHS-M4-8 SRHS 六角穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 49274023
SRHS-M4-8 SRHS 六角穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 49274023

SRHS 六角穴付きボタンボルト(ピンつき)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20個)ねじの呼びM4注文コード49274023品番SRHS-M4-8
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
材質SUS304ねじの呼びM4頭部形状ボタン穴の形状六角穴(ピン付)質量(g)1.35種別全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 車のリアウィング固定

盗難犯罪が多い昨今、少しでも盗難リスクを減らす為に純正のボルトより交換しました。
気休め程度にしかならないと思いますがこれでも泥棒に対して時間稼ぎが僅かですが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1596:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする