※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの 面取り・バリ取り
THECUTの 位置決めドリル(リーディングドリル)
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°ロングシャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49426572
品番
NC-PSDL-V 6×90°L=150
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
コバルトハイスとTiAlN(チタンアルミナ)コーティングを採用
難削材加工に効果抜群
高速加工が可能
工具寿命が大幅にUP
材質
コバルトハイス
寸法L(mm)
150
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
溝長(mm)
20
寸法D(mm)
6
シャンク径(mm)
6
先端角(°)
90
寸法θ°
90
加工内容
穴面取り