※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TN-10N 日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439154 TN-10N 日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439154 TN-10N 日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439154 TN-10N 日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 49439154

日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 寸法T5(mm)11 注文コード49439154 品番TN-10N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は寸法T5・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法T1(mm)51 寸法T10(mm)M12 寸法T2(mm)26 寸法T3(mm)21 寸法T4(mm)20 寸法T5(mm)11 寸法T6(mm)30 寸法T7(mm)12.5 寸法T8(mm)8.5 寸法T9(mm)14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49439154 TN-10N 66297709 TN-10NN 日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 1箱(3個) 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53507774
2022-07-21
用途:
生爪のセット管理
川井鉄工所 様

メーカー品に比べてコストパフォーマンスが高く数多く使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする