※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
耐火パネルボックス深形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49471266
品番
MTKB-1SBPY
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
セット内容
ボックス(シート付)、充填材(クイック)、耐火ブッシング、パテ、セパレーター※1ヶ用はなし
寸法L(mm)
62
寸法L1(mm)
53
寸法D(Φmm)
55.3
寸法d(Φmm)
35.3
開口寸法(mm)
99×54
穴数
1個
付属品
充填材(クイック)×1個、耐火ブッシング×2個、パテ×1枚
ノック
2
仕様
開口寸法・ケーブル側(Φmm):35
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください