※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
耐火パネルボックス深形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49471284
品番
MTKB-3SBPY
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
セット内容
ボックス(シート付)、充填材(クイック)、耐火ブッシング、パテ、セパレーター※1ヶ用はなし
寸法L(mm)
153
寸法L1(mm)
145
寸法D(Φmm)
75
寸法d(Φmm)
55
開口寸法(mm)
99×146
穴数
3個
付属品
充填材(クイック)×1個、耐火ブッシング×6個、パテ×1枚、セパレーター×1枚
ノック
6
仕様
開口寸法・ケーブル側(Φmm):55
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください