曜日別特売
KFEFE-80 カクフレキ用 コンビネーションカップリング 未来工業 49476315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カクフレキ用 コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合管カクフレキ:80⇔ミラレックス(F):FEP-80
カクフレキ:100⇔ミラレックス(F):FEP-100
カクフレキ:30⇔ミラレックス(F):FEP-30
カクフレキ:50⇔ミラレックス(F):FEP-50
カクフレキ:30⇔ミラレックス(F):MFX-28
内容量1個注文コード49476315品番KFEFE-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,990

カクフレキとミラレックス(F)との接続に使用します。

適合管カクフレキ:80⇔ミラレックス(F):FEP-80寸法B1(mm)122寸法B2(mm)130.5寸法H(mm)122寸法D(Φmm)114.5寸法L(mm)194.5仕様防水リング付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする