※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
カクフレキ用 コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合管
カクフレキ100⇔厚鋼104
カクフレキ100⇔厚鋼104
カクフレキ 30⇔厚鋼36
カクフレキ 30⇔厚鋼28
カクフレキ 50⇔厚鋼54
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49476482
品番
KFEGN-100
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
カクフレキと厚鋼電線管(ねじ無)の接続に使用します。
仕様
防水リング付
寸法L(mm)
217
寸法H(mm)
157
寸法B(mm)
150
適合管
カクフレキ100⇔厚鋼104
注意
※サイズ80以上は海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください