※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
カクフレキ用 コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合管
カクフレキ 80⇔厚鋼82
カクフレキ100⇔厚鋼104
カクフレキ 30⇔厚鋼36
カクフレキ 30⇔厚鋼28
カクフレキ 30⇔厚鋼42
カクフレキ 50⇔厚鋼54
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49476586
品番
KFEGP-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
カクフレキと厚鋼電線管(ねじ付)の接続に使用します。
仕様
防水リング付
寸法L(mm)
137.5
寸法H(mm)
130
呼び
受口CTG 82(G3)
寸法B(mm)
122
適合管
カクフレキ 80⇔厚鋼82
注意
※別売の異径アダプター(MG-54D・82D・100D)を使用すれば、1サイズ下の厚鋼電線管と接続できます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください