※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ミラレックス用 半割れカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合管
ミラレックス150
ミラレックス100
ミラレックス125
ミラレックス150
ミラレックス82
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49477812
品番
MFC-150H
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ミラレックス相互の接続に使用します。
半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。
仕様
パッキン付
寸法L(mm)
200
寸法D(Φmm)
196
寸法B(mm)
250
適合管
ミラレックス150
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください