※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合管
ミラレックス42⇔VE管42
ミラレックス36⇔VE管36
ミラレックス42⇔VE管42
ミラレックス54⇔VE管54
ミラレックス70⇔VE管70
ミラレックス82⇔VE管82
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49478126
品番
MFVE-42HI
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
寸法L(mm)
122
寸法B(mm)
77
寸法D1(Φmm)
61
寸法D2(Φmm)
57
適合管
ミラレックス42⇔VE管42
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください