MFVE-82HI コンビネーションカップリング 未来工業 49478153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合管ミラレックス82⇔VE管82
内容量1個注文コード49478153品番MFVE-82HI
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法L(mm)192寸法B(mm)122寸法D1(Φmm)106寸法D2(Φmm)101適合管ミラレックス82⇔VE管82
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする