MFGN-36 コンビネーションカップリング 未来工業 49478415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合管ミラレックス36⇔厚鋼36
内容量1個注文コード49478415品番MFGN-36
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合管ミラレックス36⇔厚鋼36寸法D1(Φmm)54寸法D2(Φmm)51.6寸法B(mm)70寸法L(mm)117仕様パッキン付(鋼管側):ゴム製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする