※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合管
ミラレックス54⇔厚鋼42
ミラレックス100⇔厚鋼92
ミラレックス100⇔厚鋼82
ミラレックス22⇔厚鋼16
ミラレックス28⇔厚鋼22
ミラレックス36⇔厚鋼28
ミラレックス42⇔厚鋼36
ミラレックス54⇔厚鋼42
ミラレックス70⇔厚鋼54
ミラレックス82⇔厚鋼70
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49478607
品番
MFGP-54D
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
厚鋼電線管との接続に使用します。
寸法L(mm)
117
呼び
CTG 42(G1 1/2)
寸法D(Φmm)
74
寸法B(mm)
90
適合管
ミラレックス54⇔厚鋼42
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください