※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合管
ミラレックス100⇔防水鋳鉄管100
ミラレックス100⇔防水鋳鉄管100
ミラレックス82⇔防水鋳鉄管75
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49478713
品番
MFPT-100
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法L(mm)
158
寸法B(mm)
141
寸法D1(Φmm)
128
寸法D2(Φmm)
142
適合管
ミラレックス100⇔防水鋳鉄管100
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください